田中衡機工業所
ザ・スインライト キャスタースタンド
SS製(ポールのみステンレス製)でキャスター付になります。
表示形式
デジタル
材質
ポール/ステンレス製、他はSS製
幅(mm)
570
高さ(mm)
950
質量(kg)
2
トラスコ品番
461-9374
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58430416
OP-S
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください