田中衡機工業所
ザ・スインライト
指示計はステンレスケースIP67相当品です。明るく見やすい大型蛍光表示管です。フォークリフトの爪の挿入に対応して移動が容易です。
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
センサー
ロードセル方式
保護等級
IP67相当品(指示計)
材質
計量部/鉄、指示計/ステンレス製ケース
電源(V)
AC100
検定
国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)
100
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58430425
TTL-1000 1000X1000
1000
500
1000×1000
125
¥
530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58430434
TTL-1000 1200X1200
1000
500
1200×1200
150
¥
530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58430443
TTL-1500 1000X1000
1500
500
1000×1000
125
¥
570,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58430452
TTL-600 1000X1000
600
200
1000×1000
125
¥
430,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58430461
TTL-600 1200X1200
600
200
1200×1200
150
¥
430,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください