田中衡機工業所
レールスケール
指示計は合計比較機能付で、過積載チェックに便利です。移動も簡単で持ち運びやすい小型・軽量タイプです。
仕様
HD1000C型指示計付
取引証明以外用
材質
計量部:鉄
指示計:ステンレス製ケース
用途
重いカートの計量に。
トラスコ品番
467-8362
質量(kg)
44
最小表示(g)
1000
全高(mm)
100
載台寸法(mm)
1300×2列
秤量
600kg
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58430477
UTR-600
¥
339,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください