曜日別特売

ステンレス潜水ヒーター三相200V

ステンレス潜水ヒーター三相200V - 日本ヒーターステンレス潜水ヒーター三相200V - 日本ヒーターステンレス潜水ヒーター三相200V - 日本ヒーター

電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。

用途水等の液体の加熱・保温。仕様アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなし電源コード(m)3連続使用温度(℃)100以下内容量1台
注意
※海水・温泉水では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電源(V)
材質
発熱部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58430985YDSS-3104510三相200ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316L)、その他接液部/ステンレス(SUS304)955
123,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58430994YDSS-3107010三相200ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316L)、その他接液部/ステンレス(SUS304)655
110,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58431003YDSS-33253三相200ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316L)、その他接液部/ステンレス(SUS304)535
94,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58431012YDSS-33453三相200ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316L)、その他接液部/ステンレス(SUS304)305
82,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58431021YDSS-33703三相200ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316L)、その他接液部/ステンレス(SUS304)185
78,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58431037YDSS-35455三相200ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316L)、その他接液部/ステンレス(SUS304)505
91,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58431046YDSS-35705三相200ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316L)、その他接液部/ステンレス(SUS304)325
85,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58431055YDSS-38458三相200ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316L)、その他接液部/ステンレス(SUS304)755
103,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする