樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T

樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T - 三鈴工機
(1件のレビュー)

新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)

材質
フレーム:構造用アルミニウム合金
ローラ:ABS樹脂
ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)
シャフト:構造用アルミニウム合金
ボルト・連結金具:スチール
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)10内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58431624MRN38-3007151500465-80277.375
39,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431633MRN38-3007202000465-80359.477
49,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431651MRN38-3010151500465-80516.2100
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431667MRN38-3010202000465-80608.4100
42,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431642MRN38-3007303000465-804314.175
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431676MRN38-3010303000465-807812.4100
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58431633
2021-11-22
用途: 出庫作業時
運輸・通信業

素早い出荷で梱包も万全でした。商品も軽くて丈夫でとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする