曜日別特売

スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T - 三鈴工機スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T - 三鈴工機

スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。

材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4内容量1台
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
許容荷重(kg)
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58431685MS42-3007101000465-816714.0(フレーム)1200300
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431694MS42-3007151500465-817520.9(フレーム)530300
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431703MS42-3007202000465-818327.0(フレーム)300300
40,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431721MS42-4007101000465-820516.4(フレーム)1200400
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431737MS42-4007151500465-821324.7(フレーム)530400
35,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431746MS42-4007202000465-822131.7(フレーム)300400
43,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431712MS42-3007303000465-819141.1(フレーム)90300
57,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58431755MS42-4007303000465-823048.1(フレーム)90400
62,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする