高木綱業
JISナイロンロープ
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
JIS規格のロープです。
用途
各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
トラスコ品番
461-4828
JIS規格
JIS L 2704
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58431974
36-7408
16
200
ナイロン
白
0.0313
3ツ打
バンド掛巻
¥
192,148
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません