曜日別特売

プラスチックパレット ZFR

プラスチックパレット ZFR - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZFR - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZFR - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZFR - 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット ZFR - 日本プラパレット(NPC)

ガスアシスト成形により、強度と軽さを両立したパレットです。2点支持下の自動倉庫での使用にも対応可能です。

仕様ハンドリフター非対応適合フォークリフト型式両面四方差し中央桁幅(mm)190内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58433024ZFR-1111E-BRポリプロピレン(PP)両面四方差しブラウン10004000
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433033ZFR-1111E-LNポリプロピレン(PP)両面四方差しグリーン10004000
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433042ZFR-1111E-RR-BK再生ポリプロピレン(PP)両面四方差しブラック10004000
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433051ZFR-1211E-LNポリプロピレン(PP)両面四方差しグリーン10004000
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58433067ZFR-1212E-LNポリプロピレン(PP)両面四方差しグリーン10004000
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,500/税込¥8,250
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする