曜日別特売

タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN

タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN - POMPMANタイヤ自動空気入れ機 POMPMAN - POMPMANタイヤ自動空気入れ機 POMPMAN - POMPMAN

便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。

材質
スチール
ステンレス
仕様AC100V、153W仕様間口(mm)240内容量1台
注意
※空気の入れすぎにご注意ください。
※ホースを伸びきるまで引っぱったり、振り回したりしないでください。
※連続20分以上使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58433575P3240220110015464-8285
320,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58433584P4-220110015467-8672
335,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433593P5-220110015467-8681
350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58433602P6-220110018464-8293
335,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする