曜日別特売

ミストイーターE

ミストイーターE - ホーコス

二段セルにより高濃度負荷に対応、高効率捕集、長期連続運転を実現しました。
特殊素材の電極により水溶性ミストにも対応できます。
ドアリミットスイッチ、異常放電検出回路、高圧電源故障回路などを標準装備しています。

用途工作機械加工に。電源(V)三相200出力(kW)0.45吸込口径(Φmm)198風量(m3/min)50Hz/60Hz10捕集効率(%)99トラスコ品番465-1367質量(kg)101取付寸法(mm)350×1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1370×700電気代の目安5.0円/h除去方式機械式及び2段式電気集じん方式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58434336ME-10E
1,450,000
1,390,000
1,529,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥13,000/税込¥14,300
北海道地方1¥17,000/税込¥18,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする