曜日別特売

PTFEドライルーブスプレー

PTFEドライルーブスプレー - WURTH(ウルト)

完全ドライタイプのPTFE配合潤滑剤。ファンベルト鳴きにも有効。

用途各種稼働部分の潤滑に仕様耐水、耐油、耐ガソリン、耐アルカリ性硬化時間(分)5~10(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58435544WT0893550
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする