ボンド 木工用プレミアム

ボンド 木工用プレミアム - コニシボンド 木工用プレミアム - コニシボンド 木工用プレミアム - コニシボンド 木工用プレミアム - コニシボンド 木工用プレミアム - コニシ
(2件のレビュー)

接着スピードが速い
水性
乾燥後ほぼ透明
乾燥後切削可
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない

用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上改正建築基準法(JIS対応)JIS A6040原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58465477#044671本(30mL)チューブ
オープン
269
296(税込)
当日出荷
58465486#044701本(30mL)パック入チューブ木、紙、布
オープン
279
307(税込)
当日出荷
12178400#044671箱(30mL×10本)チューブ
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58465486
2020-03-12
用途: ペーパークラフト
その他業種

長年愛用しています。ノズルが細いので、細かい作業がしやすいです。速乾性で乾くと透明になるので、使いやすいです。広い平面を塗るときには、厚紙をヘラのようにして塗るときれいにのびてよいです。

対象商品 : 58465477
2018-02-12
用途: 4.5mm厚の杉箱の留の接着

ノズルが細く4.5mm厚の留の接着にちょうど良い量が出るので重宝しています。ボンドは詰め替えて、ノズルの先が削れて短くなるまで繰り返し使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする