マイクリエイト
エアーガードテープ
屋内・外での思わぬケガを未然に防止・暖和する優れものです。
必要な長さに切って、両面テープで貼り付けるだけ。
材質
PVC
付属品
両面テープ
形状
平型
寸法(mm)
58×4×900
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58460017
MC-0156
アンバー
¥
800
¥
570
¥
627
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
58460026
MC-0163
クリア
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください