曜日別特売

プリズムクッション

プリズムクッション - ユニットプリズムクッション - ユニットプリズムクッション - ユニットプリズムクッション - ユニットプリズムクッション - ユニットプリズムクッション - ユニットプリズムクッション - ユニットプリズムクッション - ユニット

危険表示と衝撃防止の2役、工事現場での仮囲いに設置するプリズム反射タイプの安全クッションです。
マグネット固定なので、鉄製のフラットパネルへ簡単に取付でき、移動する事も可能です。
ご利用サイズに応じてハサミで4分割にカットできます。

用途
工事現場等での設置に。
仕様
高輝度プリズム再帰反射、マグネット固定、4分割カット可
材質
表面部:PVC、プリズム反射材、裏面部:ポリエチレン発泡体、マグネット
幅(mm)
320
厚さ(mm)
5.3
長さ(m)
2
内容量
1枚
注意
※本商品は粘着剤はついておりません、仮囲いへ確実に固定をされる場合は通常の粘着タイプのプリズムクッション(304-311、304-321、304-331)をご利用下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
304-45 7567330175673301304-45350-7784黄反射/黒
¥9,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
304-46 7567331075673310304-46350-7780青/白反射
¥9,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
304-47 7567331975673319304-47350-7783緑/白反射
¥9,800
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
304-48 7567332875673328304-48350-7786灰/白反射
¥9,800
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする