貫通ポケットダクトハンマー

貫通ポケットダクトハンマー - フジ矢貫通ポケットダクトハンマー - フジ矢

ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。

用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。種類電工ハンマー全長(mm)205主な用途電気・設備工事用仕様ソフトグリップ質量(g)380適合ソケット17mmトラスコ品番436-2438内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60825895HT17P-205D
7,350
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする