曜日別特売

工作用接着剤 工作用速乾クリア

工作用接着剤 工作用速乾クリア - セメダイン工作用接着剤 工作用速乾クリア - セメダイン工作用接着剤 工作用速乾クリア - セメダイン工作用接着剤 工作用速乾クリア - セメダイン工作用接着剤 工作用速乾クリア - セメダイン工作用接着剤 工作用速乾クリア - セメダイン工作用接着剤 工作用速乾クリア - セメダイン工作用接着剤 工作用速乾クリア - セメダイン
(3件のレビュー)

リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、多用途な素材を接着できます。
透きとおったクリアタイプだから仕上がりがキレイです。
シンナーを使わない速乾化・無溶剤タイプの接着剤なので、お子さんも簡単・安心にお使いいただけます。
繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブです。

用途
各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。
牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。
カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。
使用方法
1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。
2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。
3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。
4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。
透明種類無溶剤・弾性接着剤付属品ヘラ容量(mL)20主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※広い面(10㎠以上)の接着は「両面」塗りになります。ヘラの「厚塗り」面を使って両面に塗布し、1分程度放置してから貼り合わせると素早く(約2~3分)固定ができます。
※約24時間(23℃湿度50%)で実用強度に達します。
※ナイロン・シリコーンゴムなどの素材には充分に接着しないことがあります。これらの素材には「スーパーX」をご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※はみ出し部は硬化前ならラッカー薄め液でふき取れますが、下地を侵すなど異常がないかどうか充分確認してください。
※硬化後はカッターなどで切り取った方がきれいに仕上がります。この場合ケガをしないように注意してください。
※放置時間を取りすぎて接着できなくなった場合は再度上から塗布して最初からやり直してください。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※キャップ先端が尖っているのでけがをしないように注意する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58587627AX-0161本(20mL)0.02L
オープン
419
461(税込)
当日出荷
12179030AX-0161箱(20mL×10本)200mL
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58587627
2024-03-03
用途: 牛乳パックの工作に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

速乾なので作業が驚くほどはかどる。これまではパックがくっつくまで抑えたりしなきゃいけなかったので。なぜもっと早く買わなかったんだと。刺激臭もない。

対象商品 : 58587627
2020-08-19
用途: PETの接着

ペットボトルの接着材を探していて、この製品に辿り着きました。納期も短くて助かりました。

対象商品 : 58587627
2017-09-16
用途: アクセサリー作り

透明、速乾、臭いなし、でとても使いやすいです。特にチューブの先の口の大きさが細過ぎず、太すぎず、ちょうど良いので使いやすいです。何度もリピしています。大きくてお得サイズを作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする