曜日別特売

三角セグメント

三角セグメント - NORITAKE(ノリタケ)

砥石背面で起こりやすい目つぶれ、目詰まりが少なく、研削抵抗が小さいためノードレスで高性能研削を行います。三角形状のため、研削液が研削点に十分に浸透しますので、研削焼け発生が少なくなり、仕上げ面粗さや寸法精度向上に効果を上げます。

用途高能率・高精度加工を要求される立軸平面研削。SKD,SKH,SCM,SKS,SK等形状S対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SK等結合剤V
全41種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584658971000S000101箱(36本)120552836PA
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
584659151000S002601箱(36本)150552836PA
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
584659241000S002701箱(36本)150552836PA
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
584659421000S002901箱(36本)150552836PA
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
584659511000S003001箱(36本)150552836PA
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
584659761000S005101箱(12本)1501104536PA
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
584659851000S005201箱(12本)1501104536PA
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
584659941000S005301箱(12本)1501104536PA
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
584660031000S005401箱(12本)1501104536PA
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
584660121000S005501箱(12本)1501104536PA
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
584660211000S005601箱(12本)1501104536PA
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
584660371000S007511箱(36本)150552846PA
オープン
65,980
72,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
584660461000S008411箱(24本)150803436PA
オープン
65,980
72,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
584660551000S008511箱(24本)150803436PA
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
584660641000S008611箱(24本)150803436PA
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
584660911000S001001箱(36本)120552836SN
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
584661071000S001101箱(36本)120552836SN
オープン
59,980
65,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
584661341000S003301箱(36本)150552836SN
オープン
76,980
84,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
584661431000S003401箱(36本)150552846SN
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
584661771000S004901箱(36本)150552846SN
オープン
76,980
84,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
584661951000S005801箱(12本)1501104536SN
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
584662041000S006401箱(12本)1501104546SN
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
584662131000S009111箱(24本)150803446SN
オープン
76,980
84,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
584659061000S000201箱(36本)120552836PA
オープン
取扱い終了
返品不可
584659331000S002801箱(36本)150552836PA
オープン
取扱い終了
返品不可
584659671000S004001箱(36本)150552836PA
オープン
取扱い終了
返品不可
584660731000S008711箱(24本)150803436PA
オープン
取扱い終了
返品不可
584660821000S008811箱(24本)150803436PA
オープン
取扱い終了
返品不可
584661161000S001201箱(36本)120552846SN
オープン
取扱い終了
返品不可
584661251000S001301箱(36本)120552846SN
オープン
取扱い終了
返品不可
584661521000S004101箱(36本)120552836SN
オープン
取扱い終了
返品不可
584661611000S004401箱(36本)120552860SN
オープン
取扱い終了
返品不可
584661861000S005001箱(36本)150552846SN
オープン
取扱い終了
返品不可
584662221000S010711箱(36本)120552860SN
オープン
取扱い終了
返品不可
584662311000S001901箱(36本)120552846WA赤
オープン
取扱い終了
返品不可
584662471000S003601箱(36本)150552846WA赤
オープン
取扱い終了
返品不可
584662561000S003701箱(36本)150552846WA赤
オープン
取扱い終了
返品不可
584662651000S001701箱(36本)120552846WA白
オープン
取扱い終了
返品不可
584662741000S001801箱(36本)120552846WA白
オープン
取扱い終了
返品不可
584662831000S003501箱(36本)150552846WA白
オープン
取扱い終了
返品不可
584662921000S003801箱(36本)150552846WA白
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする