曜日別特売

NEWエルエル単石ドレッサー

NEWエルエル単石ドレッサー - NORITAKE(ノリタケ)NEWエルエル単石ドレッサー - NORITAKE(ノリタケ)NEWエルエル単石ドレッサー - NORITAKE(ノリタケ)NEWエルエル単石ドレッサー - NORITAKE(ノリタケ)NEWエルエル単石ドレッサー - NORITAKE(ノリタケ)NEWエルエル単石ドレッサー - NORITAKE(ノリタケ)NEWエルエル単石ドレッサー - NORITAKE(ノリタケ)NEWエルエル単石ドレッサー - NORITAKE(ノリタケ)

全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。

用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。全長(mm)100寸法L(mm)3対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具内容量1本
注意
※ドレスポイントに十分研削液をかけてください。ドレッサは回してご使用ください。ドレス切り込み量は、0.02mm以下としてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
表示
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584668524K0LL0603009C96030.6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
584668614K0LL0603010C106030.6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
584668774K0LL0603011C116030.6
オープン
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
584668864K0LL0603012C126030.6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
584668954K0LL0803009C98030.8
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
584669044K0LL0803010C108030.8
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
584669134K0LL0803011C118030.8
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
584669224K0LL0803012C128030.8
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
584669314K0LL1003009C910031
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
584669474K0LL1003010C1010031
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
584669564K0LL1003011C1110031
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
584669654K0LL1003012C1210031
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする