曜日別特売

視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ

視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ - 保安道路企画視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ - 保安道路企画視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ - 保安道路企画視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ - 保安道路企画視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ - 保安道路企画視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ - 保安道路企画視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ - 保安道路企画視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ - 保安道路企画

ポスト部のみの交換が出来ます。
3M製反射シートを採用。

適合
(接着剤)エポキシ系。
(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。
(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ピンには向きがあり、逆に差してしまうと抜けなくなります。
※接着剤またはアンカーは付属しておりません。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59101323RP-U400オレンジ400
22,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101332RP-U650オレンジ650
24,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101341RP-U800オレンジ800
27,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101357RP-U1000オレンジ1000
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101366RP-U400グリーン400
22,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101375RP-U650グリーン650
24,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101384RP-U800グリーン800
27,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59101393RP-U1000グリーン1000
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする