マキタ
レーザー墨出し器(下げ振り・ろく)
「振り子」の原理により垂直を保ちます。各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載しました。ワンボタンで簡単にモード切り換えができます。
トラスコ品番
416-6558
幅(mm)
77
高さ(mm)
124
質量(g)
670
奥行(mm)
77
電源
単3アルカリ電池×2本(付属)
精度
±1mm/10m
波長(nm)
635
自動補正範囲
±2°
縦(mm)
124
横(mm)
77
光出力
1mW以下
内容量
1台
注意
※三脚は別売です(適合三脚TK00LM1001)
※屋内専用のため、受光器使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48906611
SK11
¥
44,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください