SK11 レーザー墨出し器(下げ振り・ろく) マキタ 48906611

レーザー墨出し器(下げ振り・ろく)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48906611 品番SK11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500

「振り子」の原理により垂直を保ちます。各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載しました。ワンボタンで簡単にモード切り換えができます。

トラスコ品番416-6558 幅(mm)77 高さ(mm)124 質量(g)670 奥行(mm)77 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 精度±1mm/10m 波長(nm)635 自動補正範囲±2° 縦(mm)124 横(mm)77 光出力1mW以下
注意
※三脚は別売です(適合三脚TK00LM1001)
※屋内専用のため、受光器使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする