曜日別特売

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

溶接式管継手(白)偏心レジューサ - 淡路マテリア溶接式管継手(白)偏心レジューサ - 淡路マテリア
材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接継手内容量1個
全19種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58580112GRE25×201×3/4
3,660
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
58580121GRE32×251-1/4×1
3,740
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580137GRE40×251-1/2×1
3,740
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580146GRE40×321-1/2×1-1/4
3,740
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580155GRE50×202×3/4
10,010
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580164GRE50×252×1
8,340
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580173GRE50×322×1-1/4
4,400
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580182GRE50×402×1-1/2
4,400
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580191GRE65×252-1/2×1
13,970
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580207GRE65×322-1/2×1-1/4
11,640
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580216GRE65×402-1/2×1-1/2
6,150
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580225GRE65×502-1/2×2
6,150
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580234GRE80×403×1-1/2
13,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580243GRE80×503×2
7,420
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580252GRE80×653×2-1/2
7,420
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580261GRE100×404×1-1/2
25,220
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580277GRE100×504×2
21,020
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580286GRE100×654×2-1/2
21,020
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580295GRE100×804×3
11,130
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする