曜日別特売

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ - 淡路マテリア溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ - 淡路マテリア
種別SCH80材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5858039290EL151/2
3,630
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858040190EL203/4
3,630
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858041790EL251
3,630
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858042690EL321・1/4
3,770
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858043590EL401・1/2
3,770
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858044490EL502
6,720
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858045390EL652・1/2
9,460
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858046290EL803
13,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858047190EL1004
24,570
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする