曜日別特売

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ - 淡路マテリア溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ - 淡路マテリア
種別SCH40材質炭素鋼形状エルボ90°種類溶接継手内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5858048790ES251
2,690
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858049690ES321・1/4
2,740
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858050590ES401・1/2
2,740
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858051490ES502
3,320
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858052390ES652・1/2
5,490
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858053290ES803
7,320
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
5858054190ES1004
13,820
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする