淡路マテリア
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58580627
45EL
15
1/2
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58580636
45EL
20
3/4
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580645
45EL
25
1
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580654
45EL
32
1・1/4
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580663
45EL
40
1・1/2
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580672
45EL
50
2
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580681
45EL
65
2・1/2
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580697
45EL
80
3
¥
7,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580706
45EL
100
4
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材