淡路マテリア
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58580837
45ES
65
2・1/2
¥
8,380
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
58580846
45ES
80
3
¥
11,540
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58580855
45ES
100
4
¥
19,220
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材