マスプロ電工
AVセレクター
タイプ
パッシブ(電源不要)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力/出力
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58564037
VSW41
【映像】入力4系統、出力1系統、RCAピンジャック
【音声】入力4系統、出力1系統、RCAピンジャック、ステレオ
47×170×190
810
¥
10,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
58564021
VSW31-P
【映像】入力3系統、出力1系統、RCAピンジャック
【音声】入力3系統、出力1系統、RCAピンジャック、ステレオ
40×104×83
100
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください