適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1336MHz)2以下、(1336~1895MHz)2以下、(1895~2150MHz)2以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1336MHz)15以上、(1336~1895MHz)15以上、(1895~2150MHz)15以上内容量1個