マスプロ電工
電源供給器(ブースター電源部)
仕様
縦置き・横置き両用、樹脂ケース、F型端子、F型コネクター(5Cケーブル用)2個付属
質量(kg)
約0.25
コード長さ(m)
約1.6
直流電圧(V)
DC15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×36×100(縦置きスタンド幅51)
周波数帯域(MHz)
10~2655
直流電流(A)
最大0.6
動作表示灯
緑/正常、赤(過電流)/異常、橙(断線)/異常、無灯(ショート)/異常
1次電圧(V)
AC100
電圧定在波比
2以下
挿入損失(dB)
2(10~1336MHz)、2.5(1336~2655MHz)
内容量
1個
注意
※スカパー!には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58567625
WPD6
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください