曜日別特売

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ - 淡路マテリア溶接式管継手(黒)偏心レジューサ - 淡路マテリア
種別SCH80材質炭素鋼形状偏心レジューサー種類溶接継手内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58582212RE20×153/4×1/2SCH80
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582221RE25×151×1/2SCH80
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582237RE25×201×3/4SCH80
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582246RE40×251-1/2×1SCH80
5,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582255RE40×321-1/2×1-1/4SCH80
5,410
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582264RE50×202×3/4SCH80
16,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582273RE50×252×1SCH80
14,030
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582282RE50×322×1-1/4SCH80
7,890
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582291RE50×402×1-1/2SCH80
7,890
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582307RE65×402-1/2×1-1/2SCH80
9,760
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582316RE65×502-1/2×2SCH80
9,760
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582325RE80×403×1-1/2SCH80
22,560
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582334RE80×503×2SCH80
12,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582343RE80×653×2-1/2SCH80
12,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582352RE100×404×1-1/2SCH80
40,340
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582361RE100×504×2SCH80
33,610
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582377RE100×654×2-1/2SCH80
33,610
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582386RE100×804×3SCH80
18,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする