曜日別特売

溶接式管継手(白)チーズ

溶接式管継手(白)チーズ - 淡路マテリア溶接式管継手(白)チーズ - 淡路マテリア
種別SCH40材質炭素鋼形状チーズ種類溶接継手内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58583131TEE151/2SCH40
7,030
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583147TEE203/4SCH40
7,030
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583156TEE251SCH40
7,030
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583165TEE321・1/4SCH40
7,470
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583174TEE401・1/2SCH40
7,470
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583183TEE502SCH40
10,350
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583192TEE652・1/2SCH40
16,920
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583201TEE803SCH40
23,480
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583217TEE1004SCH40
34,840
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする