淡路マテリア
溶接式管継手(白)キャップ
種類
溶接継手
形状
キャップ
材質
炭素鋼
種別
SCH80
色
白
呼び厚さ
SCH80
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
限界厚さ(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58584757
CAP
15
1/2
21.7
-
25.4
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584766
CAP
20
3/4
27.2
-
25.4
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584775
CAP
25
1
34.0
-
38.1
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584784
CAP
32
1・1/4
42.7
-
38.1
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584793
CAP
40
1・1/2
48.6
-
38.1
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584802
CAP
50
2
60.5
5.5
38.1
44.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584811
CAP
65
2・1/2
76.3
7.0
38.1
50.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584827
CAP
80
3
89.1
7.6
50.8
63.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584836
CAP
100
4
114.3
8.6
63.5
76.2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材