メジャードリームプロエンドミル

メジャードリームプロエンドミル - 日研工作所
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58592152HSK100A-MDPE16-1201612037.49030101690
49,770
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58592161HSK100A-MDPE16-1401614037.4110301016110
50,820
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58592177HSK100A-MDPE16-1551615537.4125301016125
50,820
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58592186HSK100A-MDPE20-12520125409530102095
50,820
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58592195HSK100A-MDPE20-1402014040110301020110
51,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
58592204HSK100A-MDPE20-1552015540125301020125
51,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58592213HSK100A-MDPE25-1252512545.39035152590
51,450
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58592222HSK100A-MDPE25-1402514047.5105351525105
51,450
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58592231HSK100A-MDPE25-1552515547.5120351525120
52,610
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58592247HSK100A-MDPE32-1403214052.5100401532100
52,080
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58592256HSK100A-MDPE32-1553215552.5115401532115
53,240
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58592265HSK100A-MDPE32-1703217052.5130401532130
53,240
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする