ベースホルダ

ベースホルダ - 日研工作所ベースホルダ - 日研工作所ベースホルダ - 日研工作所ベースホルダ - 日研工作所
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58600096NBT30-MDQ26-60505037.5-6026
32,550
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600105NBT40-MDQ26-65505430-6526
36,230
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58600114NBT50-MDQ26-80508722-8026
47,570
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600123NBT50-MDQ34-90648732-9034
47,570
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
58600132NBT50-MDQ42-100838745-10042
47,570
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600141HSK63A-Q26-9550-68-9526
22,370
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600157HSK63A-Q26-14050-113-14026
24,260
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600166HSK63A-Q34-1106452.4836811034
24,260
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600175HSK100A-Q9-125N194091271259
35,070
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600184HSK100A-Q16-125N3150912212516
35,070
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600193HSK100A-Q26-14050651064514026
35,070
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600211HSK100A-Q26-170N506513611017026
35,070
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600227HSK100A-Q34-170648013811717034
35,070
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600236HSK100A-Q34-200648016814720034
37,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600245HSK100A-Q42-19083-160-19042
37,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58600044BT30-MDQ26-60------
27,100
取扱い終了
代替品有
58600053BT40-MDQ26-65------
29,900
取扱い終了
58600062BT50-MDQ26-80------
39,900
取扱い終了
58600071BT50-MDQ34-90------
39,900
取扱い終了
58600087BT50-MDQ42-100------
39,900
取扱い終了
58600202HSK100A-Q26-170------
38,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58600044BT30-MDQ26-6058600096NBT30-MDQ26-60BT30-MDQ26-60 ベースホルダ 日研工作所 58600096ベースホルダ日研工作所1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする