日研工作所
芯出しバー
加工物に当てることにより、簡単に位置決めが出来ます。
用途
簡易位置定め用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58615347
Y20-10
ミーリングチャック:20
シャンク部:20、ゲージ部:10
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58615356
Y22-10
ミーリングチャック:22
シャンク部:22、ゲージ部:10
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58615365
Y32-10
ミーリングチャック:32
シャンク部:32、ゲージ部:10
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
58615374
Y42-15
ミーリングチャック:42
シャンク部:42、ゲージ部:15
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください