曜日別特売

UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHz

UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナUHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナUHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナUHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナUHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナUHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナ

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。

内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用帯域
電源(V)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58630914U20L2CBUHFAC100-
オープン21,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
残り1点です
58630905BU33L2B-AC100、DC151.8
12,900
取扱い終了
58630923TU15L1BUHFAC1001.6
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする