曜日別特売

家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHz

家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナ家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナ家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナ家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナ家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナ家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHz - DXアンテナ

家庭用地デジ放送対応の前置ブースターです。平面アンテナや小型アンテナ用に最適です。小型接栓式なのでワンタッチで取り付け可能。電源部は付属しませんので家庭用ブースターと組み合わせて使用してください。
地デジ放送用前置ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にメーカーサイトにて効果があるケースか確認をお願い致します。。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。メインのブースター用電源から電源を供給されるので、電源部は付属していません。出力端子がF形座のさまざまなUHFアンテナに取り付ける事ができます 。470~710MHz帯対応です。

使用帯域UHF付属品防水キャップ×1質量(kg)0.04使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)DC15(AC100V 電源部は付属していません)消費電力0.03A寸法(Φ×mm)19.4×55.7周波数帯域(MHz)470~710インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)雑音指数(dB)1.0以下入力レベル70dBμV(標準)利得(dB)15~20定格出力(dBμV)90内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
※ブースター内蔵のタイプの地デジアンテナにはご使用いただけません。
※電源部は付属していません。
※電源(DC15V)は同軸ケーブルを通じて地デジ・BS内蔵テレビやレコーダー、または電源供給可能なブースターなどから供給します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58630932U20L3C
10,880
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする