曜日別特売

ベーシックレベル

ベーシックレベル - エビス(水平器)

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。

用途水平・垂直の測定。呼び寸法(mm)600精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°トラスコ品番410-5290材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)600厚さ(mm)19.5高さ(mm)51質量(g)445マグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49022215ED-60MN
5,280
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする