曜日別特売

ビニルキャブタイヤ丸形コード

ビニルキャブタイヤ丸形コード - オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード - オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード - オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード - オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード - オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード - オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード - オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード - オーナンバ
(2件のレビュー)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。

用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
全19種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
色(絶縁体)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
線心外径(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58758332VCTF 2C×0.75SQ 灰21.1黒/白1.06176.62.30.7530/0.1825.1
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
58758341VCTF 3C×0.75SQ 灰31.1黒/白/赤1.07277.02.30.7530/0.1825.1
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58758357VCTF 4C×0.75SQ 灰41.1黒/白/赤/緑1.08777.62.30.7530/0.1825.1
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758366VCTF 5C×0.75SQ 灰51.1-1.210668.22.30.7530/0.1825.1
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758375VCTF 6C×0.75SQ 灰61.1-1.212058.92.30.7530/0.1815.1
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758384VCTF 8C×0.75SQ 灰81.1-1.214059.92.30.7530/0.1815.1
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758393VCTF 10C×0.75SQ 灰101.1-1.3180511.52.30.7530/0.1815.1
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758402VCTF 12C×0.75SQ 灰121.1-1.3210411.92.30.7530/0.1825.1
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758411VCTF 2C×1.25SQ 灰21.5黒/白1.080127.42.71.2550/0.1815.1
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
58758427VCTF 3C×1.25SQ 灰31.5黒/白/赤1.097127.82.71.2550/0.1815.1
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758436VCTF 4C×1.25SQ 灰41.5黒/白/赤/緑1.0116128.52.71.2550/0.1815.1
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758445VCTF 5C×1.25SQ 灰51.5-1.213589.32.71.2550/0.1815.1
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758454VCTF 6C×1.25SQ 灰61.5-1.2160810.12.71.2550/0.1815.1
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758463VCTF 8C×1.25SQ 灰81.5-1.3200711.22.71.2550/0.1815.1
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758472VCTF 10C×1.25SQ 灰101.5-1.3260613.12.71.2550/0.1815.1
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758481VCTF 2C×2SQ 灰21.8黒/白1.0100178.03.0237/0.269.79
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
58758497VCTF 3C×2SQ 灰31.8黒/白/赤1.0124178.53.0237/0.269.79
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758506VCTF 4C×2SQ 灰41.8黒/白/赤/緑1.0153179.33.0237/0.269.79
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758515VCTF 6C×2SQ 灰61.8-1.321510113.0237/0.269.79
オープン
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58758481
2020-05-13
用途: オーデイオ用SPケーブル電源ケーブルとして使用
その他業種

しまりのないSPの音を改善するのに良いケーブルです。長さ3m以内での使用です。電源ケーブルとしても音が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 58758427
2016-12-16
用途: 配線作業

箱に入っているので、使いやすい。残りの保管も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする