端末機器用シールド付多対ケーブル

端末機器用シールド付多対ケーブル - オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブル - オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブル - オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブル - オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブル - オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブル - オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブル - オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブル - オーナンバ
(3件のレビュー)

多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。
外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
端末処理や配線工事が容易です。

用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58757167OTSC(U)VB #25(0.2)×1P210.54100.85204.40.230.27/0.18TA113
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58757176OTSC(U)VB #25(0.2)×1P210.54200.85204.40.230.27/0.18TA113
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757185OTSC(U)VB #25(0.2)×1P210.54300.85204.40.230.27/0.18TA113
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757194OTSC(U)VB #25(0.2)×1P210.54500.85204.40.230.27/0.18TA113
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757203OTSC(U)VB #25(0.2)×1P210.541000.85204.40.230.27/0.18TA113
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757212OTSC(U)VB #25(0.2)×2P420.54100.85355.60.230.27/0.18TA113
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
58757221OTSC(U)VB #25(0.2)×2P420.54200.85355.60.230.27/0.18TA113
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757237OTSC(U)VB #25(0.2)×2P420.54300.85355.60.230.27/0.18TA113
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757246OTSC(U)VB #25(0.2)×2P420.54500.85355.60.230.27/0.18TA113
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757255OTSC(U)VB #25(0.2)×2P420.541000.85355.60.230.27/0.18TA113
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757264OTSC(U)VB #25(0.2)×3P630.54100.85455.70.230.27/0.18TA113
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
58757273OTSC(U)VB #25(0.2)×3P630.54200.85455.70.230.27/0.18TA113
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757282OTSC(U)VB #25(0.2)×3P630.54300.85455.70.230.27/0.18TA113
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757291OTSC(U)VB #25(0.2)×3P630.54500.85455.70.230.27/0.18TA113
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757307OTSC(U)VB #25(0.2)×3P630.541000.85455.70.230.27/0.18TA113
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757316OTSC(U)VB #25(0.2)×4P840.54100.85506.10.230.27/0.18TA113
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
58757325OTSC(U)VB #25(0.2)×4P840.54200.85506.10.230.27/0.18TA113
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757334OTSC(U)VB #25(0.2)×4P840.54300.85506.10.230.27/0.18TA113
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757343OTSC(U)VB #25(0.2)×4P840.54500.85506.10.230.27/0.18TA113
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757352OTSC(U)VB #25(0.2)×5P1050.54100.85556.60.230.27/0.18TA113
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
58757361OTSC(U)VB #25(0.2)×5P1050.54200.85556.60.230.27/0.18TA113
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757377OTSC(U)VB #25(0.2)×5P1050.54300.85556.60.230.27/0.18TA113
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757386OTSC(U)VB #25(0.2)×5P1050.54500.85556.60.230.27/0.18TA113
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757395OTSC(U)VB #25(0.2)×6P1260.54101.0707.30.230.27/0.18TA113
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757404OTSC(U)VB #25(0.2)×6P1260.54201.0707.30.230.27/0.18TA113
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757413OTSC(U)VB #25(0.2)×6P1260.54301.0707.30.230.27/0.18TA113
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757422OTSC(U)VB #25(0.2)×6P1260.54501.0707.30.230.27/0.18TA113
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757431OTSC(U)VB #25(0.2)×10P20100.54101.01008.90.230.27/0.18TA113
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757447OTSC(U)VB #25(0.2)×10P20100.54201.01008.90.230.27/0.18TA113
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757456OTSC(U)VB #25(0.2)×10P20100.54301.01008.90.230.27/0.18TA113
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757465OTSC(U)VB #25(0.2)×10P20100.54501.01008.90.230.27/0.18TA113
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757474OTSC(U)VB #25(0.2)×12P24120.54101.11209.20.230.27/0.18TA113
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757483OTSC(U)VB #25(0.2)×12P24120.54201.11209.20.230.27/0.18TA113
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757492OTSC(U)VB #25(0.2)×12P24120.54301.11209.20.230.27/0.18TA113
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757501OTSC(U)VB #25(0.2)×12P24120.54501.11209.20.230.27/0.18TA113
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757517OTSC(U)VB #22(0.3)×1P210.78100.85355.10.30.37/0.26TA52
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
58757526OTSC(U)VB #22(0.3)×1P210.78200.85355.10.30.37/0.26TA52
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757535OTSC(U)VB #22(0.3)×1P210.78300.85355.10.30.37/0.26TA52
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757544OTSC(U)VB #22(0.3)×1P210.78500.85355.10.30.37/0.26TA52
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757553OTSC(U)VB #22(0.3)×1P210.781000.85355.10.30.37/0.26TA52
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757562OTSC(U)VB #22(0.3)×2P420.78100.85606.50.30.37/0.26TA52
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
58757571OTSC(U)VB #22(0.3)×2P420.78200.85606.50.30.37/0.26TA52
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757587OTSC(U)VB #22(0.3)×2P420.78300.85606.50.30.37/0.26TA52
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757596OTSC(U)VB #22(0.3)×2P420.78500.85606.50.30.37/0.26TA52
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757605OTSC(U)VB #22(0.3)×2P420.781000.85606.50.30.37/0.26TA52
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757614OTSC(U)VB #22(0.3)×3P630.78101.0757.30.30.37/0.26TA52
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757623OTSC(U)VB #22(0.3)×3P630.78201.0757.30.30.37/0.26TA52
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757632OTSC(U)VB #22(0.3)×3P630.78301.0757.30.30.37/0.26TA52
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757641OTSC(U)VB #22(0.3)×3P630.78501.0757.30.30.37/0.26TA52
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58757657OTSC(U)VB #22(0.3)×3P630.781001.0757.30.30.37/0.26TA52
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58757176
2020-05-13
用途: オーデイオ用フォノケーブルとして
その他業種

オーデイオメーカー製の高級ケーブルより、なぜか非常に音が良いです。さらにこのケーブルの芯線を利用してのシェルリード線も音が良いです。m100円しないケーブルでの音の良さ不思議です。#22と20を利用してRCAケーブル、バランスケーブルにすると非常に音が良いです。

対象商品 : 58757212
2017-07-24
用途: シーケンサとバルブの接続
製造業

さほどシビアな用途ではないので細線を束ねられて外形が小さめのケーブルを探していたのですが、そこそこ細くてしかも柔らかくてとり回しが良好で使いやすかったです。

対象商品 : 58757264
2017-06-09
用途: センサーと計測器の接続
製造業

そこそこ柔らかくとり回しが良好で便利でした。線数に選択肢があり、また10mの切り売りなのもちょっとした用途に使えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする