曜日別特売

編組シールド付計装用ケーブル

編組シールド付計装用ケーブル - オーナンバ編組シールド付計装用ケーブル - オーナンバ編組シールド付計装用ケーブル - オーナンバ編組シールド付計装用ケーブル - オーナンバ編組シールド付計装用ケーブル - オーナンバ編組シールド付計装用ケーブル - オーナンバ編組シールド付計装用ケーブル - オーナンバ編組シールド付計装用ケーブル - オーナンバ
(24件のレビュー)

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。

用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
色(絶縁体)
シース厚(mm)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58758603ONB(MVVS相当) 2C×0.3SQ 灰20.7100-白/黒0.945.01.30.30.312/0.18
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58758612ONB(MVVS相当) 3C×0.3SQ 灰30.7100-白/黒/赤0.945.21.30.30.312/0.18
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58758621ONB(MVVS相当) 4C×0.3SQ 灰40.7100-白/黒/赤/緑0.935.51.30.30.312/0.18
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
58758637ONB(MVVS相当) 2C×0.5SQ 灰20.910-白/黒0.965.41.50.30.520/0.18
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
58758646ONB(MVVS相当) 2C×0.5SQ 灰20.920-白/黒0.965.41.50.30.520/0.18
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
58758655ONB(MVVS相当) 2C×0.5SQ 灰20.930-白/黒0.965.41.50.30.520/0.18
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
58758664ONB(MVVS相当) 2C×0.5SQ 灰20.940-白/黒0.965.41.50.30.520/0.18
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
58758673ONB(MVVS相当) 2C×0.5SQ 灰20.950-白/黒0.965.41.50.30.520/0.18
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
58758682ONB(MVVS相当) 2C×0.5SQ 灰20.960-白/黒0.965.41.50.30.520/0.18
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758691ONB(MVVS相当) 2C×0.5SQ 灰20.970-白/黒0.965.41.50.30.520/0.18
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758707ONB(MVVS相当) 2C×0.5SQ 灰20.980-白/黒0.965.41.50.30.520/0.18
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758716ONB(MVVS相当) 2C×0.5SQ 灰20.990-白/黒0.965.41.50.30.520/0.18
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758725ONB(MVVS相当) 2C×0.5SQ 灰20.9100-白/黒0.965.41.50.30.520/0.18
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
58758734ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰30.910-白/黒/赤0.955.61.50.30.520/0.18
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
58758743ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰30.920-白/黒/赤0.955.61.50.30.520/0.18
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
58758752ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰30.930-白/黒/赤0.955.61.50.30.520/0.18
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
58758761ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰30.940-白/黒/赤0.955.61.50.30.520/0.18
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758777ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰30.950-白/黒/赤0.955.61.50.30.520/0.18
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
58758786ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰30.960-白/黒/赤0.955.61.50.30.520/0.18
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758795ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰30.970-白/黒/赤0.955.61.50.30.520/0.18
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758804ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰30.980-白/黒/赤0.955.61.50.30.520/0.18
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758813ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰30.990-白/黒/赤0.955.61.50.30.520/0.18
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758822ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰30.9100-白/黒/赤0.955.61.50.30.520/0.18
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
58758831ONB(MVVS相当) 4C×0.5SQ 灰40.910-白/黒/赤/緑0.956.01.50.30.520/0.18
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
58758847ONB(MVVS相当) 4C×0.5SQ 灰40.920-白/黒/赤/緑0.956.01.50.30.520/0.18
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
58758856ONB(MVVS相当) 4C×0.5SQ 灰40.930-白/黒/赤/緑0.956.01.50.30.520/0.18
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758865ONB(MVVS相当) 4C×0.5SQ 灰40.940-白/黒/赤/緑0.956.01.50.30.520/0.18
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758874ONB(MVVS相当) 4C×0.5SQ 灰40.950-白/黒/赤/緑0.956.01.50.30.520/0.18
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758883ONB(MVVS相当) 4C×0.5SQ 灰40.960-白/黒/赤/緑0.956.01.50.30.520/0.18
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758892ONB(MVVS相当) 4C×0.5SQ 灰40.970-白/黒/赤/緑0.956.01.50.30.520/0.18
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758901ONB(MVVS相当) 4C×0.5SQ 灰40.980-白/黒/赤/緑0.956.01.50.30.520/0.18
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758917ONB(MVVS相当) 4C×0.5SQ 灰40.990-白/黒/赤/緑0.956.01.50.30.520/0.18
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758926ONB(MVVS相当) 4C×0.5SQ 灰40.9100-白/黒/赤/緑0.956.01.50.30.520/0.18
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
58758935ONB(MVVS相当) 1C×0.75SQ 灰11.1100-0.893.91.70.30.7530/0.18
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
58758944ONB(MVVS相当) 2C×0.75SQ 灰21.110-白/黒0.985.81.70.30.7530/0.18
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
58758953ONB(MVVS相当) 2C×0.75SQ 灰21.120-白/黒0.985.81.70.30.7530/0.18
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
58758962ONB(MVVS相当) 2C×0.75SQ 灰21.130-白/黒0.985.81.70.30.7530/0.18
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
58758971ONB(MVVS相当) 2C×0.75SQ 灰21.140-白/黒0.985.81.70.30.7530/0.18
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
58758987ONB(MVVS相当) 2C×0.75SQ 灰21.150-白/黒0.985.81.70.30.7530/0.18
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
58758996ONB(MVVS相当) 2C×0.75SQ 灰21.160-白/黒0.985.81.70.30.7530/0.18
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58759005ONB(MVVS相当) 2C×0.75SQ 灰21.170-白/黒0.985.81.70.30.7530/0.18
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
58759014ONB(MVVS相当) 2C×0.75SQ 灰21.180-白/黒0.985.81.70.30.7530/0.18
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58759023ONB(MVVS相当) 2C×0.75SQ 灰21.190-白/黒0.985.81.70.30.7530/0.18
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
58759032ONB(MVVS相当) 2C×0.75SQ 灰21.1100-白/黒0.985.81.70.30.7530/0.18
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
58759041ONB(MVVS相当) 3C×0.75SQ 灰31.110-白/黒/赤0.976.01.70.30.7530/0.18
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
58759057ONB(MVVS相当) 3C×0.75SQ 灰31.120-白/黒/赤0.976.01.70.30.7530/0.18
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
58759066ONB(MVVS相当) 3C×0.75SQ 灰31.130-白/黒/赤0.976.01.70.30.7530/0.18
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58759075ONB(MVVS相当) 3C×0.75SQ 灰31.140-白/黒/赤0.976.01.70.30.7530/0.18
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
58759084ONB(MVVS相当) 3C×0.75SQ 灰31.150-白/黒/赤0.976.01.70.30.7530/0.18
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
58759093ONB(MVVS相当) 3C×0.75SQ 灰31.160-白/黒/赤0.976.01.70.30.7530/0.18
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: コントローラーの信号線
ジェイベック株式会社製造業

比較的、価格が安いので使用してみました。特別問題なく、製品の品質も悪くありません。安定した製品と思います。

2024-10-31
用途: アマチュア無線

アンテナチューナーなどの制御ケーブルとして使用している。

対象商品 : 58758831
2023-12-29
用途: ルーター・レーザー・プラズマカッターのCNC化や粘土用3Dプリンタ製作
サービス業

レビューの複数に被覆が剥きにくいとあったので被覆がシールドを巻き込んで癒着してるのかと心配でしたが
4種類買って4種共そんなに剥きにくいって事はなかったです
これが普通なんじゃないかと
個人的に問題なのがArduinoなどを使ってCNC化する時によく利用される22AWG相当の物が2023年末の時点では100mでしか販売されてないって事ですね
ホビーユースのステッピングやサーボモーターに付属されているコネクタのハウジングは22AWG基準の物が多い為
電子工作好きは大人しく100mのを買うか、絶縁外径1.5mmの物を断線覚悟で無理やりハウジングに押し込むか
別の方法でシールドするか、他の物を購入するかの選択を迫られます

対象商品 : 58758612
2024-01-21
用途: リレー信号の伝達
TGT製造業

今まで4回ほど購入しているが、特にトラブルもありません。
シールドがしっかりしているのに柔らかく扱いやすいので、これからも使っていきたいと思っています。

対象商品 : 58759443
2022-06-03
用途: 制御盤の弱電部品の接続に使用。
イケダ製造業

価格の割には丈夫な配線だと思う。次回も使用したいと考える。

対象商品 : 58758847
2021-07-05
用途: アマチュア無線
運輸・通信業

迅速な対応有難う御座いました、また機会が有りましたら、他の商品を購入します

対象商品 : 58758734
2020-03-16
用途: 車用バックカメラの延長コードとして
サービス業

被覆もしっかりしていて、0.5SQなとこがGOOD

対象商品 : 58758637
2019-09-25
用途: 電気配線
教育・研究機関

信号線の配線用に導入しました.かなり軟らかく,取り回しもしやすく,目的に十分でした.
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
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする