曜日別特売

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル - 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル - 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル - 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル - 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル - 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル - 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル - 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル - 富士電線工業
(21件のレビュー)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。

用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587681052CT 0.75×21巻(10m)21.1101.810.43.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
587681142CT 0.75×31巻(10m)31.1101.8113.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
587681232CT 0.75×41巻(10m)41.1101.811.83.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
587681322CT 0.75×21巻(15m)21.1151.810.43.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
587681412CT 0.75×31巻(15m)31.1151.8113.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
587681572CT 0.75×41巻(15m)41.1151.811.83.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
587681752CT 0.75×31巻(20m)31.1201.8113.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
587681842CT 0.75×41巻(20m)41.1201.811.83.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
587682022CT 0.75×31巻(25m)31.1251.8113.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
587682112CT 0.75×41巻(25m)41.1251.811.83.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
12,980
14,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
587606062CT 1.25×21巻(10m)21.5101.811.23.81.41.2550/0.18161000
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
587606152CT 1.25×31巻(10m)31.5101.811.83.81.11.2550/0.18161000
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
587606242CT 1.25×41巻(10m)41.5101.9133.81.11.2550/0.18161000
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
587606332CT 1.25×21巻(15m)21.5151.811.23.81.41.2550/0.18161000
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
587606422CT 1.25×31巻(15m)31.5151.811.83.81.11.2550/0.18161000
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
587606512CT 1.25×41巻(15m)41.5151.9133.81.11.2550/0.18161000
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
587606672CT 1.25×21巻(20m)21.5201.811.23.81.41.2550/0.18161000
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
587606762CT 1.25×31巻(20m)31.5201.811.83.81.11.2550/0.18161000
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
587606852CT 1.25×41巻(20m)41.5201.9133.81.11.2550/0.18161000
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
587606942CT 1.25×21巻(25m)21.5251.811.23.81.41.2550/0.18161000
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
587607032CT 1.25×31巻(25m)31.5251.811.83.81.11.2550/0.18161000
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
587607122CT 1.25×41巻(25m)41.5251.9133.81.11.2550/0.18161000
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
587607212CT 2×21巻(10m)21.8101.811.84.11.1237/0.2610.21000
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
587607372CT 2×31巻(10m)31.8101.912.64.11.1237/0.2610.21000
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
587607462CT 2×41巻(10m)41.810213.94.11.1237/0.2610.21000
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
587607552CT 2×21巻(15m)21.8151.811.84.11.1237/0.2610.21000
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
587607822CT 2×21巻(20m)21.8201.811.84.11.1237/0.2610.21000
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
587607912CT 2×31巻(20m)31.8201.912.64.11.1237/0.2610.21000
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
587608072CT 2×41巻(20m)41.820213.94.11.1237/0.2610.21000
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
587608162CT 3.5×21巻(10m)22.5101.913.44.81.13.545/0.325.541000
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
587608252CT 3.5×31巻(10m)32.510214.34.81.13.545/0.325.541000
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
587608342CT 3.5×41巻(10m)42.5102.115.84.81.13.545/0.325.541000
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
587608432CT 3.5×21巻(15m)22.5151.913.44.81.13.545/0.325.541000
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
587609042CT 5.5×21巻(10m)23.110214.85.41.15.570/0.323.56900
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
587609132CT 5.5×31巻(10m)33.1102.115.85.41.15.570/0.323.56900
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
587609222CT 5.5×41巻(10m)43.1102.217.45.41.15.570/0.323.56900
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
587609312CT 5.5×21巻(15m)23.115214.85.41.15.570/0.323.56900
オープン
14,980
16,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
587609472CT 5.5×31巻(15m)33.1152.115.85.41.15.570/0.323.56900
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
587609562CT 5.5×41巻(15m)43.1152.217.45.41.15.570/0.323.56900
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
587609652CT 5.5×21巻(20m)23.120214.85.41.15.570/0.323.56900
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
587609742CT 5.5×31巻(20m)33.1202.115.85.41.15.570/0.323.56900
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
587609832CT 5.5×41巻(20m)43.1202.217.45.41.15.570/0.323.56900
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
587681662CT 0.75×21巻21.1201.810.43.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
取扱い終了
代替品有
587681932CT 0.75×21巻21.1251.810.43.41.10.7530/0.1826.61000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
587607642CT 2×31巻31.8151.912.64.11.1237/0.2610.21000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
587607732CT 2×41巻41.815213.94.11.1237/0.2610.21000
オープン
取扱い終了
代替品有
587608522CT 3.5×31巻32.515214.34.81.13.545/0.325.541000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
587608612CT 3.5×41巻42.5152.115.84.81.13.545/0.325.541000
オープン
取扱い終了
代替品有
587608772CT 3.5×21巻22.5201.913.44.81.13.545/0.325.541000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
587608862CT 3.5×31巻32.520214.34.81.13.545/0.325.541000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
587681662CT 0.75×2587620152PNCT 0.75×22CT 0.75×2 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 587620152種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業1巻(20m)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
587681932CT 0.75×2587620152PNCT 0.75×22CT 0.75×2 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 587620152種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業1巻(20m)
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
587607642CT 2×3587607912CT 2×32CT 2×3 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 587607912種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業1巻(20m)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
587607732CT 2×4587608072CT 2×42CT 2×4 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 587608072種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業1巻(20m)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
587608522CT 3.5×3587607912CT 2×32CT 3.5×3 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 587607912種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業1巻(20m)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
587608612CT 3.5×4587608342CT 3.5×42CT 3.5×4 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 587608342種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業1巻(10m)
11,980
税込13,178
長さに違いがあります
587608772CT 3.5×2587607822CT 2×22CT 3.5×2 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 587607822種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業1巻(20m)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
587608862CT 3.5×3587607912CT 2×32CT 3.5×3 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 587607912種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業1巻(20m)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 工場で使用しています。
卸売・小売業

若干重いですが柔軟で扱いやすかったです。現場で必要になり最短納期できたので助かりました。

2026-01-20
用途: 遊漁船の灯火の配線に
有限会社海渡サービス業

・・もう少し、被覆を薄くしたいが・・外部用(耐久性重視)で仕方ないのかな?しかし船舶用ライトから出ているコードの被覆は今少し薄い。

対象商品 : 58760606
2024-09-27
用途: ハンマードリルのコード、リプレースに使用
サービス業

初期セットされていたものが劣化していたので、コード長も見直して本製品を使用。交換後、問題なく動作している。

対象商品 : 58760816
2023-10-23
用途: モミ乾燥機に

作業時にコードが柔らかくコンセント付けが容易にできました。

対象商品 : 58760624
2023-08-10
用途: 動力用スポットクーラーの電源用

3相動力用ケ-ブルにぴったりでした。価格も安く、問題なしです

対象商品 : 58760721
2022-08-29
用途: 車庫への延長ケーブル用プラグとして
その他業種

今迄、ゴムケーブルの1.25mmSQでしたが、コンプレッサーを使うので電圧降下を考慮して
2.0mmSQにしました。延長総長さは4mなので十分でしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 58768132
2022-02-25
用途: 屋外照明のON/OFF
ケイズコミュニケーション

希望していたものです、問題点は全くありません。合格。

対象商品 : 58760913
2020-12-07
用途: 溶接機の一次側用
高橋農園農・林・水産業

3線のケーブルを交換の為に検索してたら切売りのこの商品が見つかりました。5.5ですので一緒に圧着端子とコンセントも新調しました。メーカー直送で梱包もバッチリでした。
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
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする