曜日別特売

消防用電線 HFA(HP)対撚り

消防用電線 HFA(HP)対撚り - 冨士電線(東京)消防用電線 HFA(HP)対撚り - 冨士電線(東京)消防用電線 HFA(HP)対撚り - 冨士電線(東京)消防用電線 HFA(HP)対撚り - 冨士電線(東京)消防用電線 HFA(HP)対撚り - 冨士電線(東京)消防用電線 HFA(HP)対撚り - 冨士電線(東京)消防用電線 HFA(HP)対撚り - 冨士電線(東京)消防用電線 HFA(HP)対撚り - 冨士電線(東京)
(1件のレビュー)

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。

64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
種類
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース標準厚さ(mm)
仕上外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
絶縁体外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
絶縁抵抗(MΩ/km)
耐電圧(V/min)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58762742HFA(HP)対撚り 0.9mmX3P1巻(10m)-難燃ケーブル30.9100.95.5651.30.21000以上AC1000-29.2以下
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762751HFA(HP)対撚り 0.9mmX4P1巻(10m)-難燃ケーブル40.9100.97801.30.21000以上AC1000-29.2以下
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762767HFA(HP)対撚り 0.9mmX5P1巻(10m)-難燃ケーブル50.9100.97.5951.30.21000以上AC1000-29.2以下
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762776HFA(HP)対撚り 0.9mmX7P1巻(10m)-難燃ケーブル70.9100.98.51251.30.21000以上AC1000-29.2以下
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762785HFA(HP)対撚り 0.9mmX10P1巻(10m)-難燃ケーブル100.9100.9101701.30.21000以上AC1000-29.2以下
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
58762794HFA(HP)対撚り 0.9mmX15P1巻(10m)-難燃ケーブル150.9100.911.52401.30.21000以上AC1000-29.2以下
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762803HFA(HP)対撚り 0.9mmX20P1巻(10m)-難燃ケーブル200.9100.9133101.30.21000以上AC1000-29.2以下
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762812HFA(HP)対撚り 0.9mmX30P1巻(10m)-難燃ケーブル300.910115.54551.30.21000以上AC1000-29.2以下
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762821HFA(HP)対撚り 0.9mmX50P1巻(10m)-難燃ケーブル500.9101.3227651.30.21000以上AC1000-29.2以下
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762837HFA(HP)対撚り 1.2mmX3P1巻(10m)-難燃ケーブル31.2100.981001.70.251000以上AC1000-16.5以下
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762846HFA(HP)対撚り 1.2mmX4P1巻(10m)-難燃ケーブル41.2100.98.51251.70.251000以上AC1000-16.5以下
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
58762855HFA(HP)対撚り 1.2mmX5P1巻(10m)-難燃ケーブル51.2100.99.51501.70.251000以上AC1000-16.5以下
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762864HFA(HP)対撚り 1.2mmX7P1巻(10m)-難燃ケーブル71.2100.910.52001.70.251000以上AC1000-16.5以下
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762873HFA(HP)対撚り 1.2mmX10P1巻(10m)-難燃ケーブル101.2100.9122751.70.251000以上AC1000-16.5以下
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762882HFA(HP)対撚り 1.2mmX15P1巻(10m)-難燃ケーブル151.2101.014.54001.70.251000以上AC1000-16.5以下
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762891HFA(HP)対撚り 1.2mmX20P1巻(10m)-難燃ケーブル201.2101.116.55251.70.251000以上AC1000-16.5以下
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762907HFA(HP)対撚り 1.2mmX30P1巻(10m)-難燃ケーブル301.2101.319.57701.70.251000以上AC1000-16.5以下
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762916HFA(HP)対撚り 1.2mmX50P1巻(10m)-難燃ケーブル501.2101.52812901.70.251000以上AC1000-16.5以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762925HFA(HP)対撚り 1.6mmX5P1巻(10m)-難燃ケーブル51.6100.9122452.10.251000以上AC1000-9.29以下
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762934HFA(HP)対撚り 1.6mmX10P1巻(10m)-難燃ケーブル101.6101.0154602.10.251000以上AC1000-9.29以下
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58762943HFA(HP)対撚り 1.6mmX15P1巻(10m)-難燃ケーブル151.6101.118.56752.10.251000以上AC1000-9.29以下
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62706718HP (HFA) 0.9X 3P1巻(50m)----50----------
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
62706727HP (HFA) 0.9X 5P1巻(30m)----30----------
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62706736HP (HFA) 0.9X 5P1巻(50m)----50----------
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62706745HP (HFA) 0.9X 7P1巻(30m)----30----------
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62706754HP (HFA) 0.9X 7P1巻(50m)----50----------
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62706763HP (HFA) 0.9X 10P1巻(30m)----30----------
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
62706779HP (HFA) 0.9X 10P1巻(50m)----50----------
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62706788HP (HFA) 0.9X 15P1巻(10m)----10----------
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
62706797HP (HFA) 0.9X 15P1巻(30m)----30----------
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62706806HP (HFA) 0.9X 15P1巻(50m)----50----------
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
返品不可
62706815HP (HFA) 0.9X 20P1巻(10m)----10----------
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
62706824HP (HFA) 0.9X 20P1巻(30m)----30----------
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62706833HP (HFA) 0.9X 20P1巻(50m)----50----------
オープン
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
返品不可
62706849HP (HFA) 1.2X 3P1巻(30m)----30----------
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
62706858HP (HFA) 1.2X 3P1巻(50m)----50----------
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62706867HP (HFA) 1.2X 5P1巻(30m)----30----------
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62706876HP (HFA) 1.2X 5P1巻(50m)----50----------
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62706885HP (HFA) 1.2X 7P1巻(30m)----30----------
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
62706894HP (HFA) 1.2X 7P1巻(50m)----50----------
オープン
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
返品不可
62706903HP (HFA) 1.2X 10P1巻(10m)----10----------
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62706919HP (HFA) 1.2X 10P1巻(30m)----30----------
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
62706928HP (HFA) 1.2X 10P1巻(50m)----50----------
オープン
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62706937HP (HFA) 1.2X 15P1巻(10m)----10----------
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
62706946HP (HFA) 1.2X 15P1巻(30m)----30----------
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
返品不可
62706955HP (HFA) 1.2X 15P1巻(50m)----50----------
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62706964HP (HFA) 1.2X 20P1巻(5m)----5----------
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
62706973HP (HFA) 1.2X 20P1巻(10m)----10----------
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62706989HP (HFA) 1.2X 20P1巻(30m)----30----------
オープン
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
返品不可
62706998HP (HFA) 1.2X 20P1巻(50m)----50----------
オープン
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58762767
2020-01-12
用途: 配線作業
建設業・工事業

30メートル1本で欲しかったのですが、10メートルが3本来るのですね。
確認しなかったとはいえ、無駄な、金捨てになりました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする