曜日別特売

消防用電線 HFA(HP)同心撚り

消防用電線 HFA(HP)同心撚り - 冨士電線消防用電線 HFA(HP)同心撚り - 冨士電線消防用電線 HFA(HP)同心撚り - 冨士電線消防用電線 HFA(HP)同心撚り - 冨士電線

耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。

種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全8種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
絶縁体外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58762961HFA(HP)同心撚り 0.9mmX2C20.95271.50.329.2以下
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58762977HFA(HP)同心撚り 0.9mmX3C30.95371.50.329.2以下
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58762986HFA(HP)同心撚り 0.9mmX4C40.95.5451.50.329.2以下
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58762995HFA(HP)同心撚り 1.2mmX2C21.25.5381.80.316.5以下
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763004HFA(HP)同心撚り 1.2mmX3C31.26551.80.316.5以下
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763013HFA(HP)同心撚り 1.2mmX4C41.26.5701.80.316.5以下
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763022HFA(HP)同心撚り 1.6mmX2C21.66.5702.10.259.29以下
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
58763031HFA(HP)同心撚り 1.6mmX3C31.67902.10.259.29以下
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする