KV 通信機器用ビニル電線

KV 通信機器用ビニル電線 - 田中電線KV 通信機器用ビニル電線 - 田中電線KV 通信機器用ビニル電線 - 田中電線KV 通信機器用ビニル電線 - 田中電線
種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上内容量1巻
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58763467KV 0.3sq-0.74.51.50.40.312/0.1861.1以下
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75960482KV 0.3sq-0.74.51.50.40.312/0.1861.1以下
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960491KV 0.3sq-0.74.51.50.40.312/0.1861.1以下
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763476KV 0.5sq-0.97.51.90.50.520/0.1836.7以下
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
75960507KV 0.5sq-0.97.51.90.50.520/0.1836.7以下
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960516KV 0.5sq-0.97.51.90.50.520/0.1836.7以下
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763485KV 0.75sq-1.110.52.10.50.7530/0.1824.4以下
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
75960534KV 0.75sq-1.110.52.10.50.7530/0.1824.4以下
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960525KV 0.75sq-1.110.52.10.50.7530/0.1824.4以下
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763494KV 1.25sq-1.517.52.70.61.2550/0.1814.7以下
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960543KV 1.25sq-1.517.52.70.61.2550/0.1814.7以下
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960552KV 1.25sq-1.517.52.70.61.2550/0.1814.7以下
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61796010KV 0.5sq【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.97.51.90.50.520/0.1836.7以下
オープン5,990
4,790
アウトレット
5,269(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする