曜日別特売

VSF 単心ビニルコード

VSF 単心ビニルコード - 田中電線
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全12種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
導体公称断面積(mm2)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58763503VSF 0.5sq0.91152.50.520/0.18(A)36.7、(T)38.6
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763512VSF 0.75sq1.11472.70.7530/0.18(A)24.4、(T)25.8
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763521VSF 1.25sq1.520123.11.2550/0.18(A)14.7、(T)15.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763537VSF 2sq1.827173.42.037/0.26(A)9.50、(T)9.91
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960263VSF 0.5sq0.91152.50.520/0.18(A)36.7、(T)38.6
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960272VSF 0.75sq1.11472.70.7530/0.18(A)24.4、(T)25.8
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960281VSF 1.25sq1.520123.11.2550/0.18(A)14.7、(T)15.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960297VSF 2sq1.827173.42.037/0.26(A)9.50、(T)9.91
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960376VSF 0.5sq0.91152.50.520/0.18(A)36.7、(T)38.6
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960385VSF 0.75sq1.11472.70.7530/0.18(A)24.4、(T)25.8
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960394VSF 1.25sq1.520123.11.2550/0.18(A)14.7、(T)15.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75960403VSF 2sq1.827173.42.037/0.26(A)9.50、(T)9.91
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする