田中電線
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
200
色
青
厚さ(mm)
(ビニル)0.8
耐電圧(V)
(水中)1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
導体公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58763546
KIV 0.5sq
0.9
(空中一条配線30℃)10
2.5
0.5
20/0.18
(TA)38.6以下、(AC)36.7以下
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763555
KIV 0.75sq
1.1
(空中一条配線30℃)13
2.7
0.75
30/0.18
(TA)25.8以下、(AC)24.4以下
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763564
KIV 1.25sq
1.5
(空中一条配線30℃)18
3.1
1.25
50/0.18
(TA)15.5以下、(AC)14.7以下
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763573
KIV 2sq
1.8
(空中一条配線30℃)24
3.4
2.0
37/0.26
(TA)9.91以下、(AC)9.50以下
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表