曜日別特売

MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル

MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル - 長岡特殊電線

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。

用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全134種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
導体断面積(mm2)
134種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
導体構成(本/mm)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58763582MVVS(CHC) 0.75SQx2C21.1200.85376.42.10.530/0.180.75
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763591MVVS(CHC) 0.75SQx3C31.1200.86876.82.10.530/0.180.75
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763607MVVS(CHC) 0.75SQx4C41.1200.88177.42.10.530/0.180.75
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763616MVVS(CHC) 0.75SQx5C51.120111568.92.30.630/0.180.75
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763625MVVS(CHC) 0.75SQx6C61.120113569.62.30.630/0.180.75
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763634MVVS(CHC) 0.75SQx7C71.120114569.62.30.630/0.180.75
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763643MVVS(CHC) 0.75SQx8C81.1201165510.32.30.630/0.180.75
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763652MVVS(CHC) 0.75SQx10C101.1201200511.72.30.630/0.180.75
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763661MVVS(CHC) 0.75SQx12C121.1201220512.32.30.630/0.180.75
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763677MVVS(CHC) 0.75SQx16C161.1201.1280413.82.30.630/0.180.75
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763686MVVS(CHC) 0.75SQx20C201.1201.1345415.22.30.630/0.180.75
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763695MVVS(CHC) 0.75SQx30C301.1201.2495317.92.30.630/0.180.75
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763722MVVS(CHC) 1.25SQx2C21.5200.871127.42.60.5550/0.181.25
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763731MVVS(CHC) 1.25SQx3C31.5200.892117.92.60.5550/0.181.25
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763747MVVS(CHC) 1.25SQx4C41.5200.811598.62.60.5550/0.181.25
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763756MVVS(CHC) 1.25SQx5C51.52011559102.70.650/0.181.25
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763765MVVS(CHC) 1.25SQx6C61.5201180810.82.70.650/0.181.25
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763774MVVS(CHC) 1.25SQx7C71.5201195810.82.70.650/0.181.25
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763783MVVS(CHC) 1.25SQx8C81.5201220711.82.70.650/0.181.25
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763792MVVS(CHC) 1.25SQx10C101.5201.1275713.52.70.650/0.181.25
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763801MVVS(CHC) 1.25SQx12C121.5201.1310613.62.70.650/0.181.25
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763817MVVS(CHC) 1.25SQx16C161.5201.1400615.72.70.650/0.181.25
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763826MVVS(CHC) 1.25SQx20C201.5201.2495517.52.70.650/0.181.25
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763844MVVS(CHC) 2SQx2C21.8200.891168.230.637/0.262
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763862MVVS(CHC) 2SQx4C41.8200.8150129.530.637/0.262
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763871MVVS(CHC) 2SQx5C51.82011951110.830.637/0.262
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58763887MVVS(CHC) 2SQx6C61.82012301011.730.637/0.262
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763896MVVS(CHC) 2SQx7C71.82012501011.730.637/0.262
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763905MVVS(CHC) 2SQx8C81.8201285912.630.637/0.262
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763914MVVS(CHC) 2SQx10C101.8201.136581530.637/0.262
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58763957MVVS(CHC) 0.75SQx5C51.150111568.92.30.630/0.180.75
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763966MVVS(CHC) 0.75SQx6C61.150113569.62.30.630/0.180.75
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763975MVVS(CHC) 0.75SQx7C71.150114569.62.30.630/0.180.75
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763984MVVS(CHC) 0.75SQx8C81.1501165510.32.30.630/0.180.75
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58763993MVVS(CHC) 0.75SQx10C101.1501200511.72.30.630/0.180.75
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764002MVVS(CHC) 0.75SQx12C121.1501220512.32.30.630/0.180.75
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764011MVVS(CHC) 0.75SQx16C161.1501.1280413.82.30.630/0.180.75
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764027MVVS(CHC) 0.75SQx20C201.1501.1345415.22.30.630/0.180.75
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764036MVVS(CHC) 0.75SQx30C301.1501.2495317.92.30.630/0.180.75
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764097MVVS(CHC) 1.25SQx5C51.55011559102.70.650/0.181.25
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764106MVVS(CHC) 1.25SQx6C61.5501180810.82.70.650/0.181.25
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764115MVVS(CHC) 1.25SQx7C71.5501195810.82.70.650/0.181.25
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764124MVVS(CHC) 1.25SQx8C81.5501220711.82.70.650/0.181.25
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764133MVVS(CHC) 1.25SQx10C101.5501.1275713.52.70.650/0.181.25
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764142MVVS(CHC) 1.25SQx12C121.5501.1310613.62.70.650/0.181.25
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764151MVVS(CHC) 1.25SQx16C161.5501.1400615.72.70.650/0.181.25
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764212MVVS(CHC) 2SQx5C51.85011951110.830.637/0.262
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764221MVVS(CHC) 2SQx6C61.85012301011.730.637/0.262
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764237MVVS(CHC) 2SQx7C71.85012501011.730.637/0.262
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764246MVVS(CHC) 2SQx8C81.8501285912.630.637/0.262
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする