富士電線工業
FKEV-SB 計装用ケーブル
(1件のレビュー)
耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途
FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。
インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。
種類
制御・計装ケーブル
全長(m)
10
材質(テープ)
アルミラミネートテープ(AL/PET)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※100Vの回路でご使用ください
全36種類を絞り込む
対数(P)
選択してください
1
2
3
4
5
7
10
15
20
導体外径(Φmm)
0.7
0.95
1.1
1.35
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
0.5
0.75
1.25
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対数(P)
導体外径(Φmm)
シース厚(mm)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58764937
FKEV-SB 0.3SQx1P
1
0.7
1
5
1.3
0.3
0.3
12/0.18
35/km
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764946
FKEV-SB 0.3SQx2P
2
0.7
1
7
1.3
0.3
0.3
12/0.18
65/km
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
58764955
FKEV-SB 0.3SQx3P
3
0.7
1
7.5
1.3
0.3
0.3
12/0.18
70/km
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764964
FKEV-SB 0.3SQx4P
4
0.7
1
8.5
1.3
0.3
0.3
12/0.18
85/km
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58764973
FKEV-SB 0.3SQx5P
5
0.7
1.1
9
1.3
0.3
0.3
12/0.18
105/km
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58764982
FKEV-SB 0.3SQx7P
7
0.7
1.1
10
1.3
0.3
0.3
12/0.18
125/km
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58764991
FKEV-SB 0.3SQx10P
10
0.7
1.1
11
1.3
0.3
0.3
12/0.18
165/km
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765007
FKEV-SB 0.3SQx15P
15
0.7
1.2
13
1.3
0.3
0.3
12/0.18
210/km
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765016
FKEV-SB 0.3SQx20P
20
0.7
1.3
14.5
1.3
0.3
0.3
12/0.18
270/km
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765025
FKEV-SB 0.5SQx1P
1
0.95
1
6
1.75
0.4
0.5
20/0.18
50/km
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
58765034
FKEV-SB 0.5SQx2P
2
0.95
1
8.5
1.75
0.4
0.5
20/0.18
95/km
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
58765043
FKEV-SB 0.5SQx3P
3
0.95
1.1
9.5
1.75
0.4
0.5
20/0.18
110/km
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58765052
FKEV-SB 0.5SQx4P
4
0.95
1.1
10.5
1.75
0.4
0.5
20/0.18
140/km
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765061
FKEV-SB 0.5SQx5P
5
0.95
1.2
11.5
1.75
0.4
0.5
20/0.18
160/km
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765077
FKEV-SB 0.5SQx7P
7
0.95
1.2
12.5
1.75
0.4
0.5
20/0.18
190/km
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765086
FKEV-SB 0.5SQx10P
10
0.95
1.3
14.5
1.75
0.4
0.5
20/0.18
250/km
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765095
FKEV-SB 0.5SQx15P
15
0.95
1.3
16.5
1.75
0.4
0.5
20/0.18
330/km
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765104
FKEV-SB 0.5SQx20P
20
0.95
1.4
18.5
1.75
0.4
0.5
20/0.18
435/km
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58765113
FKEV-SB 0.75SQx1P
1
1.1
1
7
2.1
0.5
0.75
30/0.18
60/km
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
58765122
FKEV-SB 0.75SQx2P
2
1.1
1.1
9.5
2.1
0.5
0.75
30/0.18
115/km
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
58765131
FKEV-SB 0.75SQx3P
3
1.1
1.2
11.5
2.1
0.5
0.75
30/0.18
155/km
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58765147
FKEV-SB 0.75SQx4P
4
1.1
1.2
12.2
2.1
0.5
0.75
30/0.18
-
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765156
FKEV-SB 0.75SQx5P
5
1.1
1.2
12.5
2.1
0.5
0.75
30/0.18
200/km
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765165
FKEV-SB 0.75SQx7P
7
1.1
1.3
15
2.1
0.5
0.75
30/0.18
255/km
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765174
FKEV-SB 0.75SQx10P
10
1.1
1.3
16
2.1
0.5
0.75
30/0.18
335/km
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765183
FKEV-SB 0.75SQx15P
15
1.1
1.5
20
2.1
0.5
0.75
30/0.18
470/km
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58765192
FKEV-SB 0.75SQx20P
20
1.1
1.6
22.5
2.1
0.5
0.75
30/0.18
615/km
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58765201
FKEV-SB 1.25SQx1P
1
1.35
1
7.5
2.55
0.6
1.25
7/0.45
80/km
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58765217
FKEV-SB 1.25SQx2P
2
1.35
1.1
11
2.55
0.6
1.25
7/0.45
150/km
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765226
FKEV-SB 1.25SQx3P
3
1.35
1.2
12.5
2.55
0.6
1.25
7/0.45
195/km
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765235
FKEV-SB 1.25SQx4P
4
1.35
1.3
14.4
2.55
0.6
1.25
7/0.45
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765244
FKEV-SB 1.25SQx5P
5
1.35
1.3
15
2.55
0.6
1.25
7/0.45
280/km
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765253
FKEV-SB 1.25SQx7P
7
1.35
1.4
18
2.55
0.6
1.25
7/0.45
355/km
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58765262
FKEV-SB 1.25SQx10P
10
1.35
1.5
20
2.55
0.6
1.25
7/0.45
535/km
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58765271
FKEV-SB 1.25SQx15P
15
1.35
1.6
24
2.55
0.6
1.25
7/0.45
680/km
オープン
取扱い終了
返品不可
58765287
FKEV-SB 1.25SQx20P
20
1.35
1.7
27
2.55
0.6
1.25
7/0.45
875/km
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表