曜日別特売

自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)

自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) - 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) - 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) - 長岡特殊電線

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。

用途
測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
種類産業機械用ケーブル内容量1巻
全104種類を絞り込む
芯数(C)
全長(m)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
導体構成(本/mm)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58766014VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx10C-101.1201175511.42.30.630/0.180.75
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766023VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx12C-121.1201195411.72.30.630/0.180.75
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766032VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx16C-161.12012504132.30.630/0.180.75
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766041VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx20C-201.1201.1315414.92.30.630/0.180.75
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766057VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx30C-301.1201.2455317.32.30.630/0.180.75
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766066VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx40C-401.1201.3595319.82.30.630/0.180.75
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766075VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx50C-501.1201.4740322.42.30.630/0.180.75
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766102VCTF(EMT・ACS) 1.25SQx16C-161.5201.1360615.12.70.650/0.181.25
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766111VCTF(EMT・ACS) 1.25SQx20C-201.5201.2455516.92.70.650/0.181.25
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766136VCTF(EMT・ACS) 1.25SQx40C-401.5201.48604232.70.650/0.181.25
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766145VCTF(EMT・ACS) 2SQx10C-101.8201.1325914.230.637/0.262
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766154VCTF(EMT・ACS) 2SQx12C-121.8201.1375814.730.637/0.262
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766163VCTF(EMT・ACS) 2SQx16C-161.8201.2495716.730.637/0.262
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766181VCTF(EMT・ACS) 2SQx30C-301.8201.4895622.230.637/0.262
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
58766197VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx10C-101.1501175511.42.30.630/0.180.75
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766206VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx12C-121.1501195411.72.30.630/0.180.75
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766215VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx16C-161.15012504132.30.630/0.180.75
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766224VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx20C-201.1501.1315414.92.30.630/0.180.75
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766267VCTF(EMT・ACS) 1.25SQx10C-101.5501245713.12.70.650/0.181.25
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766276VCTF(EMT・ACS) 1.25SQx12C-121.5501.1280613.52.70.650/0.181.25
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766285VCTF(EMT・ACS) 1.25SQx16C-161.5501.1360615.12.70.650/0.181.25
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766294VCTF(EMT・ACS) 1.25SQx20C-201.5501.2455516.92.70.650/0.181.25
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766321VCTF(EMT・ACS) 2SQx10C-101.8501.1325914.230.637/0.262
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766337VCTF(EMT・ACS) 2SQx12C-121.8501.1375814.730.637/0.262
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766373VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx2C-2-100-------0.3
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766382VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx3C-3-100-------0.3
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766391VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx4C-4-100-------0.3
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766407VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx5C-5-100-------0.3
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766416VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx6C-6-100-------0.3
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766425VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx7C-7-100-------0.3
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766434VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx8C-8-100-------0.3
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766443VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx10C-10-100--38.3---0.3
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766452VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx12C-12-100--28.3---0.3
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
58766461VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx16C-16-100--29.2---0.3
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766477VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx20C-20-100--210.2---0.3
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766486VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx30C-30-100-------0.3
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766495VCTF(EMT・ACS) 0.3SQx40C-40-100-------0.3
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766513VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx2C-20.91000.84255.41.90.520/0.180.5
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766522VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx3C-30.91000.85055.71.90.520/0.180.5
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766531VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx4C-40.91000.86056.21.90.520/0.180.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766547VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx5C-50.910017157.21.90.520/0.180.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766556VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx6C-60.910018347.91.90.520/0.180.5
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766565VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx7C-70.910018947.91.90.520/0.180.5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766574VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx8C-80.9100110048.41.90.520/0.180.5
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766583VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx10C-100.9100112539.81.90.520/0.180.5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766592VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx12C-120.910011403101.90.520/0.180.5
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766601VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx16C-160.91001180311.11.90.520/0.180.5
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766617VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx20C-200.91001220312.41.90.520/0.180.5
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58766626VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx30C-300.91001.1315214.81.90.520/0.180.5
オープン
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
58766635VCTF(EMT・ACS) 0.5SQx40C-400.91001.2415216.71.90.520/0.180.5
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする